バターベル カフェレトロコレクション コバルトブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16830366 品番97161
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バターが常温保存出来るバターベルなら、いつでも柔らかいバターをトーストにスムーズに塗れて、より美味しく味わえます。
バターは器に入れた水の中で密閉されて酸素に触れることがないので、劣化せずバターの風味と鮮度が保たれます。
お菓子やパンを作りたいと思い立ったら、いつでも柔らかいバターが使えます。
美しい機能的なデザインで、プレゼントや食卓のインテリアにも最適です。
丈夫で傷もつきにくく食洗機・電子レンジに対応。食品衛生法 厚生労働省の登録検査機関で検査済で安心安全にお使い頂けます。
【使い方】器の1/3(100cc程度)まで新鮮な冷水を注ぎ、1/2カップ(100g程度)のバターをフタに詰める。
バターを詰めたら、フタを器に戻すだけ。※器の水は2日に1度、新鮮な冷水と交換して下さい。
【お手入れ方法】

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶磁器 質量(g)745 寸法(Φ×mm)直径100×H105 レンジ 食器洗浄機
注意
※室温が22℃以下が最適です。室温が低くなり過ぎるとバターが柔らかくならない場合があります。
※ストーブなどの熱源から離れた直射日光の当たらない場所に置いて下さい。
※バターをフタに詰める際は、ナイフやクッキングシートの上からしっかり押してバターの中の空気を抜いて下さい。
※フタを器に戻すときにバターが密閉されるよう十分な量の水を器に入れて下さい。
※マーガリンやクリームチーズの長期保存には推奨致しません。
※フタの中のバターは使い切ってから新しいバターを詰めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする