cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
リトルシェフクラブ 計量カップ 200ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16830436
品番
97178
参考基準価格(税別)
¥726
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
しっかり握れる大きめハンドルの計量カップです。
こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付き。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
AS樹脂
寸法(mm)
65×95×95
容量(mL)
200
質量(g)
57
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
可
注意
※計量カップの用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加のしすぎに注意してください。突駅が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものは避けてください。変形・変質の原因になります。