cotta
cottaの 一般・作業マスク
cottaの 汎用マスク
cottaの プリーツ型 汎用マスク
3層不織布マスク Lサイズ (50枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16831075
品番
97304
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高機能不織布3層構造で、サージカルマスク仕様
ノーズワイヤーとセンターワイヤー入り
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
寸法(mm)
175×95
色
白
サイズ
フリーサイズ
容量
1箱50枚入り