cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの マグカップ・グラス・コップ
ボロシル ヴィジョングラス S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16831425
品番
97464
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
インドの理化学ガラスメーカーBOROSHIL社が製造する耐熱グラス。
'-40〜350℃までの温度に耐えることができます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】可
材質
ホウケイ酸ソーダガラス(耐熱ガラス)
容量(mL)
210
寸法(Φ×mm)
直径65×H70
レンジ
可
耐熱温度(℃)
温度差150
食器洗浄機
可
注意
※加熱した製品を濡らした布や冷えた作業台の上に置かないでください。
※加熱する場合は外滴をぬぐい、さし水の際は冷水を避けてください。
※空焚きは絶対に避けてください。
※加熱時は突沸に注意し、顔などを近づけないでください。
※加熱時は器具の中心に置き、弱火で使用してください。
※洗浄の際、金属タワシやクレンザーなど表面を傷つける恐れのある用具は避けてください。