曜日別特売
97484 真空パンケース cotta 16831608

97484 真空パンケース cotta 16831608
97484 真空パンケース cotta 16831608
97484 真空パンケース cotta 16831608

真空パンケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16831608品番97484
参考基準価格(税別)¥4,691販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

真空密封でパンの乾燥を防いで鮮度長持ち!
冷凍保存とは違い栄養素を破壊することが無く、解凍の手間も省けます。
その他パンやシリアル、スナック菓子などの保存にも!
付属のポンプで簡単に空気を吸い出すことができ、パッキンが付いているのでしっかり密閉できます。
スノコ裏についているアルコール用ケースにブランデーなどを染み込ませた脱脂綿等を入れておくとカビの発生を遅らせます。

仕様【オーブン】不可材質フタ・本体:飽和ポリエステル樹脂、スノコ:ポリプロピレン寸法(mm)212×157×H190レンジ不可食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする