曜日別特売
97486 ねこっと まな板カバーシート20枚入り cotta 16831626

ねこっと まな板カバーシート20枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16831626品番97486
参考基準価格(税別)¥504販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

まな板への色移り・ニオイ移りを防げるまな板シートカバー。
生肉や生魚の雑菌や汚れが気になるときにもお使いいただけます。
使い捨てだから衛生的!調理の後片付けが簡単になります。
カットの目安にもなるパターン柄。かわいい盛り付けやラッピングなどにも使えます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ろう引き紙寸法(mm)290×200レンジ不可耐熱温度(℃)45食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする