※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ (CLK2A〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 仕様(-) 金具なし 注文コード16834982 品番CLK2A40-150Y-B
参考基準価格(税別)¥29,430 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック 仕様(-) 金具なし オプション(-) 金具なし ストローク(mm)150 ポートねじの種類(-) Rc1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする