※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ(CLK2B〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 注文コード16835244 品番CLK2B50-100Y-B
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチューブ内径・ストローク・先端金具など11種類から選べます 他の種類を見る

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 仕様(-) 金具なし ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする