曜日別特売
98368 ピコ・ココットラウンド 20cm シフォンローズ 2.2L cotta 16836630

98368 ピコ・ココットラウンド 20cm シフォンローズ 2.2L cotta 16836630
98368 ピコ・ココットラウンド 20cm シフォンローズ 2.2L cotta 16836630
98368 ピコ・ココットラウンド 20cm シフォンローズ 2.2L cotta 16836630

ピコ・ココットラウンド 20cm シフォンローズ 2.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16836630品番98368
参考基準価格(税別)¥30,066販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。
ココット内部はストウブ独自のザラザラ加工。細かな凹凸が食材本来の旨味をぎゅっと凝縮し、極上の香ばしさと豊かな風味を生み出します。
食材から出た水分は蒸気となり、ストウブのふた裏に付いたピコを伝い、水滴として再度食材にまんべんなく降り注ぎます。
鍋全体で熱を伝えエマイユ(ホウロウ)加工が保温性を高めるため、必要最低限の熱で調理が可能。温かい料理をそのままテーブルで。
ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用における鍋への匂い移りも防止します。
煮込みや無水調理はもちろん、焼く・炊く・揚げるなどさまざまな調理をこなす万能鍋です。
素材の旨味を凝縮し、極上の香ばしさと豊かな風味を生み出すその力は、世界中で世代から世代へ受け継がれ愛されています。
【お手入れ方法】
ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。
よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
濡れたまま保管すると、サビの原因となります。
【保存方法】
焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。
油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮寸法(mm)256×200×145質量(kg)3.6シフォンローズ容量(L)2.6レンジ不可食器洗浄機
注意
※保温性の高い鋳鉄製のため、中火から弱火で十分調理が可能です。
※無水調理を行う場合、水分を多く含む食材を使い、食材が鍋の半分以上になるよう調節してください。
※空焚きはしないでください。
※調理後はハンドルやツマミが熱くなるため、必ず鍋つかみをご利用ください。
※色と風合いを保つため、手洗いをおすすめします。スチールたわしや、磨き粉・漂白剤などは使用しないでください。
※金属製のツールは鍋の内側を傷つける恐れがあるため、木またはシリコン製のツールをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする