ロンドンポタリー ファームハウス グリーン 2cup

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16837741 品番98546
参考基準価格(税別)¥4,771 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ころんとした丸みを帯びたフォルムが手になじむ、素朴でぬくもりある TEA POT。
シンプル・スタイリッシュにもナチュラルにも合わせやすいデザインです。
細部にまで工夫が凝らされ、機能性も高い仕上がり。
経年により表面に細かいひびが入ってくることがありますが、ご使用には差し支えありません。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質せっ器 寸法(mm)168×122×133 グリーン 容量(mL)500〜550 質量(g)560 レンジ不可 食器洗浄機可(フィルター外す)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする