ドライフードメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16838118 品番98589
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。
置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。
乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。
乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。
発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。
余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。
【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。
乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。
5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。
ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。
電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。
右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。
【お手入れ方法】
使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。
乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。
【保存方法】
乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ 寸法(mm)285×265×220 質量(kg)2.6 内寸(mm)257×177×158 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
※高温部に顔や手を近づけないでください。
※子供や補助の必要な人に一人で使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。
※本体を水につけたり水をかけたりしないでください。
※不安定な状態では使用しないでください。
※可燃物の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする