曜日別特売
98824 オールタイム クッキングシート 30m巻 cotta 16839439

オールタイム クッキングシート 30m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16839439品番98824
参考基準価格(税別)¥1,028販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

両面にシリコーン加工がしてあるので油や水を下に通しません。
こびりつかずにスルっと剥がれきれいに仕上がります。
天板や器具を汚さないので後片づけがとても簡単です。
化粧箱は厚手の紙を使用している為、シートのカット性に優れています。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理や比較的水分・油分の少ない食品の調理にぴったりです。

仕様【オーブン】可材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30レンジ耐熱温度(℃)250(20分)
注意
※直火や250℃以上でのご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする