If You Care 無漂白ベイキングカップ ミニ 90枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16842047 品番99299
参考基準価格(税別)¥596 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材と離れやすい無漂白ベイキングカップ。
耐油性でマフィン・キッシュ、マフィンや蒸しパンはもちろん、お弁当のおかずカップやおやつの小分けにも便利なサイズ。
環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングカップは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。
米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。
ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。
パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。
ミニサイズのカップケーキ・マフィン型に敷いてお使いください(底径:約34×H19mm)。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可 材質無漂白紙(シリコンコート) 質量(g)約25 寸法(Φ×mm)直径41.3×H20(底径約34) レンジ 耐熱温度(℃)220
注意
※オーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする