99583 真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO cotta 16844795

真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16844795品番99583
参考基準価格(税別)¥306,662販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。
見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。
全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。
脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。
集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。

仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋材質樹脂寸法(mm)394×266×H175.3電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5有効寸法(mm)【シール】300脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする