曜日別特売
99609 ゴブレット ろーたす 10oz cotta 16845057

99609 ゴブレット ろーたす 10oz cotta 16845057
99609 ゴブレット ろーたす 10oz cotta 16845057

ゴブレット ろーたす 10oz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16845057品番99609
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ブランド:木村硝子店
国産ハンドメイドのゴブレットグラス。
軽いのに倒れにくく、透明度が高いグラスは目にも楽しい、ちょっと贅沢な日常に。
ビールでも、ワインでも、ソフトドリンクでも、容量的にもオールマイティに使いやすいゴブレットグラスです。

材質ソーダガラス容量(mL)340口径×高さH(mm)76×110寸法(Φ×mm)口76×H110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする