cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
プリン瓶 ステラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16845696
品番
99717
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
ガラス
容量(mL)
約160
質量(g)
140
寸法(Φ×mm)
64(83)×H62
レンジ
不可
注意
※急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。
※オーブン(直火)・電子レンジでご使用しないでください。