防水クッキング温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16845940 品番99751
参考基準価格(税別)¥2,975 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。
「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。
火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい!
磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。

材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス 寸法(mm)230×16×H34 ホワイト 質量(g)約38 電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用) 温度範囲(℃)【表示】-50〜300 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-50 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする