DI-013 クイックフリーザー インナーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16852958 品番 60801
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接触冷感インナーウエアで、熱くなったカラダをクールダウン。
クイックフリーザーインナーは、Q-MAX0.300の接触冷感素材で肌に触れた瞬間ひんやり心地よい。
吸湿・速乾性に優れ、走行風による気化熱冷却で更に涼しくなります。
UVカット機能で紫外線95%以上をカットし、消臭抗菌加工で清潔感を保ちます。
高ストレッチ性のナイロン生地が耐久性と柔軟性を兼ね備え、長時間のライディングでも快適です。
【接触冷感】
Q-MAX0.300の高い接触冷感性を持つ素材を使用。肌に触れた瞬間からひんやりと心地よさが広がります。
【吸湿・吸汗・速乾】
生地が汗や水分を素早く吸収・乾燥させることでべたつきを軽減。体の汗冷えを抑え、走行風による気化熱冷却を促進することで、真夏のライディングでも快適。
【UVカット】
紫外線を95%以上カットするUPF50+で、素肌と比較して50倍の遮蔽能力を持つ高機能。
【消臭抗菌加工】
繰り返しの洗濯にも効果が持続する最新の消臭リンス加工で、清潔感をキープ。
【高いストレッチ性】
強度と柔軟性を兼ね備えた高品質ストレッチナイロン生地を採用。

用途
接触冷感インナーパンツ
肌に触れた瞬間ひんやり心地よく快適。立体的なカットと優れた伸縮性でライディング時の様々な動きにフィット
吸湿・吸汗機能でベタつきを軽減。速乾性に優れたナイロン生地が身体の冷えを抑止
UVカット機能で紫外線防止効果は95%以上のUPF50+
永久型抗菌加工抗菌防臭リンスを採用し、洗濯をしても菌の繁殖をブロックし嫌な臭いを防ぐ
ホワイト サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする