曜日別特売
CLM2G40-300J-D ファインロックシリンダ (CLM2G~) SMC 16856856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CLM2G~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード16856856品番CLM2G40-300J-D
参考基準価格(税別)¥52,750販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)300タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする