曜日別特売
M20213-M1.7 HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ) プロトティップ 16860168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.7注文コード16860168品番M20213-M1.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-8497材質HSS-E全長(mm)40ピッチ(mm)0.35呼び寸法M1.7下穴径(Φmm)1.35ねじ長さ(mm)7精度6HXシャンク径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする