M2121305-M6X0.75 HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップ 16861060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M6全長(mm)80ピッチ(mm)0.75注文コード16861060品番M2121305-M6X0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-8527材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.25ねじ長さ(mm)15精度6HXシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする