※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M14
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
注文コード
16861315
品番
M2158305-M14X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
825-9644
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
13
ねじ長さ(mm)
15
精度
6GX
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9