曜日別特売
M2251305-UNC1/4 HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップ 16861559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)80呼び寸法UNC1/4注文コード16861559品番M2251305-UNC1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-8630材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)1.27呼び寸法UNC1/4下穴径(Φmm)5.1山数20ねじ長さ(mm)10精度2Bシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする