曜日別特売
M2326305-UNF1/2 HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップ 16861997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)100呼び寸法UNF1/2注文コード16861997品番M2326305-UNF1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-8658材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.27呼び寸法UNF1/2下穴径(Φmm)11.5山数20ねじ長さ(mm)21精度2Bシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする