N20219-M2.5 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16862636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M2.5注文コード16862636品番N20219-M2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-8712材質HSS-E全長(mm)50ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.05ねじ長さ(mm)8精度ISO2/6Hシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする