N205166-M3 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16862767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M3注文コード16862767品番N205166-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-8725材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)6精度ISO2/6Hシャンク径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする