N20516-M10 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16862837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10注文コード16862837品番N20516-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-8732材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15精度ISO2/6Hシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする