N20536-M8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16862995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M8注文コード16862995品番N20536-M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-8748材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.75ねじ長さ(mm)12精度ISO3/6Gシャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする