P2136005-M8X0.5 HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップ 16865987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M8全長(mm)80ピッチ(mm)0.5注文コード16865987品番P2136005-M8X0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-9009材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)0.5呼び寸法M8下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)15精度ISO2/6Hシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする