曜日別特売
P215599-EGM16X1.5 HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップ 16867010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法EGM16×1.5
全長(mm)110
シャンク径(mm)14
内容量1個注文コード16867010品番P215599-EGM16X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9111材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.5呼び寸法EGM16×1.5下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)17精度6H modシャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする