※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
EGM8×1
EGM10×1
EGM12×1.5
EGM14×1.5
EGM16×1.5
EGM8×1
全長(mm)
90
100
110
90
シャンク径(mm)
7
9
11
12
14
7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16867019
品番
P215599-EGM8X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9112
材質
HSS-E
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
EGM8×1
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
12
精度
6H mod
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5