P22519-UNC4 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップ 16867579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)56呼び寸法UNCNo.4注文コード16867579品番P22519-UNC4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-9115材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.635呼び寸法UNCNo.4下穴径(Φmm)2.35山数40ねじ長さ(mm)6精度2Bシャンク径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする