ロック付シリンダ (CLS1〜)用パッキンセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合シリンダチューブ内径(Φmm)160 注文コード16870095 品番CLS160-PS
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合シリンダチューブ内径など4種類から選べます 他の種類を見る

中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケット 材質チューブ/アルミチューブ(1200st以下)、鉄チューブ(1201st以上) クッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.57 最低使用圧力(MPa)0.08 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜70(ただし、凍結なきこと) ロック作動形式/スプリングロック(排気ロック)、開放圧力/0.25Mpa以上、開始圧力/0.20Mpa以下、最高使用圧力/1.0Mpa、ロック方向/両方向、保持力(最大静荷重)/13.8kN ポートねじの種類(-) Rc 適合シリンダチューブ内径(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする