※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (CLS1〜)用パッキンセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
180
注文コード
16870104
品番
CLS180-PS
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容
ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケット
材質
鉄チューブ
クッション
有
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.97
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.57
最低使用圧力(MPa)
0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜70(ただし、凍結なきこと)
ロック
作動形式/スプリングロック(排気ロック)、開放圧力/0.25Mpa以上、開始圧力/0.20Mpa以下、最高使用圧力/1.0Mpa、ロック方向/両方向、保持力(最大静荷重)/17.4kN
ポートねじの種類
(-) Rc
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
180