47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186 47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186 47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186 47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186 47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186 47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876186

【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16876186 品番 47302
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)85 ウエスト(cm)112 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル60%、綿40% 生地ソフトバーバリー(減量加工) 色番39 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16876536
2016-04-08
用途:
軽作業
運輸・通信業

W91cm、他社製品に比べて結構(かなり)ゆったりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする