※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1F80-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 クッション(H) へッド側クッション付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード16876684 品番CL1F80-150B-H
参考基準価格(税別)¥58,190 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はストローク・クッション・ロックアップの方向など53種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)150 クッション(H) へッド側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする