曜日別特売
G1111.16L-6T25-168GX24 G1111シャンク工具 端面溝入れ加工 ワルター 16877309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1111シャンク工具 端面溝入れ加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番802-3897注文コード16877309品番G1111.16L-6T25-168GX24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-3897材質スチール幅(mm)25.4高さ(mm)23.5458最大溝深さ(mm)24.9936RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする