※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1G〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)135 注文コード16877454 品番CL1G50-135B
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ジャバラなど59種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)135 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする