※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)16 注文コード16878508 品番H1E12018-E16-16-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径など5種類から選べます 他の種類を見る

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9866 材質超硬 刃数2 全長(mm)35.1 刃長(mm)13 コーナー半径(mm)3 シャンク径(mm)E16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする