※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)10 注文コード16878639 品番H2EC38217-E10-10-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9888 材質超硬 刃数4 全長(mm)23.6 刃長(mm)6 コーナー半径(mm)3 シャンク径(mm)E10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする