※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)12 注文コード16878691 品番H2EC38217-E12-12-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9893 材質超硬 刃数4 全長(mm)28.3 刃長(mm)7.5 コーナー半径(mm)3 シャンク径(mm)E12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする