※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16878840 品番 H2EC94717-E16-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9912 材質超硬 刃数4 全長(mm)35.7 刃長(mm)10 コーナー半径(mm)2 シャンク径(mm)E16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする