※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)16 注文コード16879050 品番H4E38217-E16-16-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0022 材質超硬 刃数4 全長(mm)35.7 刃長(mm)7.5 コーナー半径(mm)0.5 シャンク径(mm)E16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする