SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16880796
品番
CM-E032B
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
セット内容
クレビス受け(CD-S03)×1ヶ、クレビスピン×1ヶ、止め輪×2ヶ
チューブ内径(Φmm)
32
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
用途
CM2E専用
材質
圧延鋼
CADデータダウンロード