51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357 51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357 51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357 51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357 51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357 51502 【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 16881357

【加工可】51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16881357 品番 51502
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1〜2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 仕様オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、ワンポイント、カラビナループ 種別ノータックカーゴパンツ 混率(%)綿50%、ポリエステル50% 機能発熱 ヒップ(cm)98 生地CVCクリムスソフトツイル 色番11 ワタリ(cm)32.5 生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16881314
2019-12-08
用途:
屋外作業
鏡神社 様

生地の厚手を探していたところ良さそうに思い購入したが価格なりにしっかりした縫製で綿の混紡率も高いので防寒性もある。股上がもう少し長ければ満点にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする