ZA001091 3WAYキット ストロベリー 東京堂 16882428 ZA001091 3WAYキット ストロベリー 東京堂 16882428 ZA001091 3WAYキット ストロベリー 東京堂 16882428 ZA001091 3WAYキット ストロベリー 東京堂 16882428 ZA001091 3WAYキット ストロベリー 東京堂 16882428

3WAYキット ストロベリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード16882428 品番ZA001091
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。 仕様完成品サイズ 材質材質/発泡スチロール、ポリエチレン製 タイプキット 寸法(cm)リース:Φ25×D6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スワッグ:24×10×32、ハンギング:38×6×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする