曜日別特売
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780

 

FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780
FM009552-052 フリージアブッシュ MAGIQ(東京堂) 16888780

フリージアブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード16888780品番FM009552-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様OP袋入り材質ポリエステルイエロービューティタイプ仏花長さL×幅W(cm)42×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする