自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
【加工可】81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16891412
品番
81502
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電
JIS規格
JIST8118適合、製品制電
生地
ソフトツイル
色番
11
生地性能
製品制電
裾上げ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。