インダストリーコーワ
インダストリーコーワの マスカー/養生シート・養生ボード
インダストリーコーワの マスカー/カッター
インダストリーコーワの マスカー
超長尺布マスカ―
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16892149
品番
14826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
広範囲の養生作業に使用できます。
奥行(mm)
88
シートサイズ(mm)
HDPE(コロナ放電処理) 0.012厚
縦(mm)
215
横(mm)
88
テープ
マクセル(株)布養生テープ(基板スフ布ゴム系粘着剤)25mm幅(青色のみ)
注意
※火気のそばでは使用しないでください。