ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 目地/サッシュ刷毛
得 目地刷毛 筋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
16892298
品番
118421 1210
参考基準価格(税別)
¥4,934
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。
水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途
DIY用品/塗装用具/刷毛/目地刷毛
形状
筋違
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
セット数
10
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
塗装用、ニス用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前は必ず毛払いをして、不要な毛やゴミを取ってください。